Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8655763
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     406L7AA
EAN/GTIN:
     0195908687382
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Mini-PC
MiniPC
Maximieren Sie die Speicherkapazität mit dem HP PCIe 4x4 NVMe SSD mit 1 TB, das Ihre Daten schützt und über keinerlei bewegliche Teile verfügt, sodass die hohe Leistung nicht durch mechanische Behinderungen beeinträchtigt wird.
HP - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - für HP Z1 G8, Z1 G9; Elite 600 G9, 800 G9; EliteOne 800 G8; Pro 260 G9, 400 G9; ProDesk 405 G8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
2.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
0.23 cm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7100 MBps (lesen)/ 5200 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.5 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
1 cm
Transportgewicht
204.11 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Z1 G8, Z1 G9 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9 ¦ HP EliteDesk 800 G8 ¦ HP EliteOne 800 G8 ¦ HP Pro 260 G9, 400 G9 ¦ HP ProDesk 405 G8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.