| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8657396 Herst.-Nr.: 4XB7A64875 EAN/GTIN: 0889488530656 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo - Festplatte - 16 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm - für ThinkSystem DE120S; DE2000H Hybrid; DE4000H Hybrid Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap - nearline | ![](/p.gif) | Kapazität | 16 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem DE120S 2U12 Chassis, 2U12 LFF Expansion Enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE2000H Hybrid 2U12 LFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 2U12 LFF controller enclosure, 4U60 LFF controller enclosure |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Zubehör, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, 3.5" internal hdd, lenovo thinksystem zubehör, scsi festplatte hot swap |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |