Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8662397
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     N8TPF
EAN/GTIN:
     5397184578964
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dell - Kunden-Kit - SSD - 1.92 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - für PowerVault MD1400; PowerEdge T440, T640; PowerVault ME4012; PowerVault ME4 Series
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5" Hybrid-Träger
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerVault MD1400 (3.5") ¦ Dell EMC PowerEdge T440 (3.5"), T640 (3.5") ¦ Dell EMC PowerVault ME4012 (3.5") ¦ Dell EMC PowerVault ME4 Series ME4012 (3.5"), ME412 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 937,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,87*
€ 1.221,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,91*
€ 1.216,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,46*
€ 1.189,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,08*
€ 1.161,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,19*
€ 1.115,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.