Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Data Center DC1500M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8667446
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SEDC1500M/960G
EAN/GTIN:
     0740617320794
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kingston Data Center DC1500M - SSD - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.84 mm
Tiefe
100.09 mm
Höhe
14.75 mm
Gewicht
145 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
Dynamic and Static Wear Leveling, Stromausfallschutz (SAS)
Schnittstelle
U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.3 Watt (Leerlauf) ¦ 6.6 Watt (Max. Lesen) ¦ 12.24 Watt (Max. Schreiben) ¦ 6.21 Watt (Durchschn. Lesen) ¦ 11.4 Watt (Durchschn. Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 7-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
3100 MBps (lesen)/ 1700 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
440000 IOPS
4 KB Random Write
150000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - U.2 (SFF-8639)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.