Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Data Center DC1500M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8667447
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SEDC1500M/1920G
EAN/GTIN:
     0740617320770
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Kingston DC1500M U.2 NVMe-SSD zeichnet sich durch eine hohe Speicherkapazität und erweiterte Enterprise-Performance aus. Sie bietet ein hochleistungsfähiges Gen 3.0 x4 PCIe NVMe-Design und gewährleistet Latenz- und IOPS-Konsistenz. Bei der DC1500M werden strenge QoS-Anforderungen umgesetzt, um eine vorhersagbare zufällige IO-Leistung sowie vorhersagbare Latenzen über einen weiten Bereich von Workloads zu gewährleisten. Das U.2-Formfaktordesign (2,5", 15 mm) ist nahtlos in modernen Servern und Speicher-Arrays einsetzbar, die PCIe und U.2-Backplanes verwenden. Die DC1500M ist hot-plug-fähig und meistert damit die Herausforderungen des wartungsfähigen PCIe-Speichers.
Kingston Data Center DC1500M - SSD - 1.92 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.84 mm
Tiefe
100.09 mm
Höhe
14.75 mm
Gewicht
150 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Dynamic and Static Wear Leveling, Stromausfallschutz (SAS)
Schnittstelle
U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.6 Watt (Leerlauf) ¦ 6.63 Watt (Max. Lesen) ¦ 15.36 Watt (Max. Schreiben) ¦ 6.63 Watt (Durchschn. Lesen) ¦ 13.7 Watt (Durchschn. Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 7-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
3300 MBps (lesen)/ 2700 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
510000 IOPS
4 KB Random Write
220000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - U.2 (SFF-8639)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.