Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratiotec RTP 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8694973
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     33910
EAN/GTIN:
     4260114692751
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit dem mobilen Thermo-Belegdrucker RTP 300 können Sie schnell und bequem Ihre kompletten Kassen- und Tagesabrechnungen ausdrucken. Er eignet sich sowohl hervorragend für die Verwendung im Back-Office als auch am POS.
Ratiotec RTP 300 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,7 cm) - RS232
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
RS232
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,7 cm)
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
45 mm
Max. Druckbreite
48 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,7 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Rolle (5,7 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Medien
1 Thermorollenpapier
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
1350 mAh
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.5 cm
Tiefe
13.4 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
250 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.