Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Wolverine V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8695127
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ06-03560200-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419350958
Suchbegriffe:
Gamepad
Xbox Controller
Xbox Zubehör
gamepad
Mit diesem kabelgebundenen Gaming-Controller, der extra für die Xbox Series X|S entwickelt wurde, spielst du in deiner eigenen Liga. Dank noch mehr Anpassungsmöglichkeiten, die dir noch mehr Präzision und Kontrolle über das Spiel ermöglichen, dominierst du mit dem Razer Wolverine V2 die Konkurrenz bequem von deiner Couch.
Razer Wolverine V2 - Game Pad - kabelgebunden - weiß - für PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Abbildungsfunktion, eingebauter Audio-Stecker, Hair Trigger Mode, Razer Mecha-Tactile Action Buttons, Razer Mecha-Tactile D-Pad, integrierter Mikrofonanschluss
Farbe
Weiß
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produkttyp
Game Pad
Schnittstelle
USB
Steuerungen
A-Taste, B-Taste, D-Pad, X-Taste, Y-Taste, 2 Joysticks, LB-Taste, RB-Taste, RT-Taste, LT button, M1 Multifunktionstaste, M2 Multifunktionstaste
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
16.15 cm
Tiefe
10.68 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
274 g
Kabellänge
3 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03940500-R3G1
ab € 99,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.