Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Gaming Tastatur
>
RGB Tastatur
>
Artikel
Razer Huntsman V2 Tenkeyless Linearer optischer Switch Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-93886219
Hersteller:
Razer
Herst.-Nr.:
RZ03-03940500-R3G1
EAN/GTIN:
8886419347620
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
PERFORMANCE AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Konkurrenzlose Geschwindigkeit war noch nie so kompakt. Das ist die Razer Huntsman V2 TKL — eine optische Gaming-Tastatur ohne Ziffernblock mit verbesserter Akustik, praktisch latenzfreier Eingabe und noch vielen weiteren Highend-Features, die dafür sorgen, dass auch mit einer kompakten Tastatur beste Performance möglich ist.
OPTISCHE SWITCHES VON RAZER™
Schneller, leichter und robuster als traditionelle mechanische Switches, mit einer Abtastrate von echten 8.000 Hz für praktisch latenzfreie Eingaben.
Verfügbar in zwei Varianten: Linear und Klickend.
BLITZSCHNELLES AUSLÖSEN
Noch schnellere Aktionen
Dank einer blitzschnellen, branchenführenden Reaktionszeit von 0,2 ms sind unsere optischen Switches der 2. Generation mit Razer HyperPolling 3x schneller als magnetische Switches.
LINEARE OPTISCHE SWITCHES
Sanftes, lautloses Auslösen
Verbesserte Geräuschdämpfer ermöglichen ein noch leiseres Tippen, und die weichen, konsistenten Switches haben nun eine Abtastrate von echten 8.000 Hz für praktisch latenzfreie Eingaben.
KLICKENDE OPTISCHE SWITCHES
Knackiges, taktiles Feedback
Schnelle, leicht von der Hand gehende Tastenanschläge, die sich satt anhören und sich leichter anfühlen als bei traditionellen mechanischen Switches, mit einer Abtastrate von echten 8.000 Hz für praktisch latenzfreie Eingaben.
DOUBLESHOT-PBT-TASTENKAPPEN
Diese Tastenkappen sind härter und robuster als ABS-Kunststoff. Dank der Herstellung per Doubleshot-Gussverfahren werden sie mit der Zeit auch nicht blank und die Beschriftung wird niemals verblassen oder sich abnutzen.
Schalldämmender Schaumstoff
Für einen noch besseren Sound beim Tippen hat die Razer Huntsman V2 TKL in ihrem Gehäuse eine Schicht Spezialschaumstoff, der alle metallischen Geräusche absorbiert, die beim Drücken der Tasten auftreten können.
ERGONOMISCHE HANDBALLENAUFLAGE
Die robuste Handballenauflage richtet sich perfekt an der Tastatur aus und entlastet deine Handgelenke, damit auch bei längeren Gaming-Sessions keine Ermüdungserscheinungen bei dir auftreten.
ABNEHMBARES USB-KABEL (TYP C)
Du brauchst deine Tastatur bei LAN-Partys und Turnieren nur auszupacken, zu verbinden und zu zocken – fertig, und eine Kabelsicherung sorgt dafür, dass du immer eine feste Verbindung hast.
INTEGRIERTER HYBRID- UND CLOUD-SPEICHER
Du bist in jeder Situation sofort bereit für dein Match, denn du kannst bis zu 5 Profile im internen Speicher der Tastatur unterbringen und bei Bedarf aktivieren, sodass du dir eine eigene Bibliothek aus Makros und Einstellungen aufbauen und aus der Cloud abrufen kannst.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Optomechanischer Schlüsselschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Razer Linear Optical Red
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Lebensdauer der Tastaturtasten
100 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate
8000 Hz
Anzahl der Programmierprofile
5
Eingebautes memory
Ja
Spiel-Modus
Ja
Key Switch Typ
Linear
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Abnehmbares Kabel
Ja
Anti-ghosting
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Razer Tastaturen
,
Schlüsselschalter
,
Keyboard
,
Tastatur
,
USB Switch
,
razer keyboard
,
gaming keyboard
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 106,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer Kishi Schwarz USB Gamepad Analog / Digital Android
Razer
RZ06-02900100-R3M1
ab € 42,51*
Zubehör
Razer Kiyo Pro Webcam 2,1 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Razer
RZ19-03640100-R3M1
ab € 70,18*
Zubehör
Razer Ripsaw HD Video-Aufnahme-Gerät HDMI
Razer
RZ20-02850100-R3M1
ab € 126,91*
Zubehör
Razer RZ19-03660100-R3M1 Beleuchtungs-Ring 192 LED
Razer
RZ19-03660100-R3M1
ab € 69,42*
Zubehör
Razer Seiren Elite Schwarz Tischmikrofon
Razer
RZ19-02280100-R3M1
ab € 53,07*
Zubehör
Razer Seiren Emote Schwarz Studio-Mikrofon
Razer
RZ19-03060100-R3M1
ab € 163,97*
Zubehör
Razer Seiren Mini Pink Tischmikrofon
Razer
RZ19-03450200-R3M1
ab € 31,34*
Zubehör
Razer Seiren Mini Schwarz Tischmikrofon
Razer
RZ19-03450100-R3M1
ab € 32,74*
Zubehör
Razer SEIREN V2 PRO Schwarz Studio-Mikrofon
Razer
RZ19-04040100-R3M1
ab € 71,01*
Zubehör
Razer Seiren V2 X Schwarz PC-Mikrofon
Razer
RZ19-04050100-R3M1
ab € 53,89*
Zubehör
Razer TARTARUS PRO Numerische Tastatur Universal
Razer
RZ07-03110100-R3M1
ab € 111,71*
Zubehör
Razer Tartarus V2 Numerische Tastatur PC / Server USB Schwarz
Razer
RZ07-02270100-R3M1
ab € 64,80*
Zubehör
Razer Wolverine V2 Chroma Schwarz Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer
RZ06-04010100-R3M1
ab € 111,53*
Zubehör
Razer Wolverine V2 Schwarz 3,5 mm Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer
RZ06-03560100-R3M1
ab € 56,48*
Zubehör
Razer Wolverine V2 Weiß 3,5 mm Gamepad Analog PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Razer
RZ06-03560200-R3M1
ab € 56,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen