Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive for Xbox STKX2000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8696915
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKX2000400
EAN/GTIN:
     3660619041213
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Nichts trübt das Gaming-Erlebnis der Xbox One so sehr wie eine volle Festplatte. Erweitern Sie die Speicherkapazität Ihrer Konsole mit der Seagate Game Drive, der externen Festplatte, die speziell für die Xbox ausgelegt ist.
Seagate Game Drive for Xbox STKX2000400 - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
122.5 mm
Gewicht
167 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Lokalisierung
Americas
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - 45.72 cm
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.6 cm
Transporttiefe
3.75 cm
Transporthöhe
14.9 cm
Transportgewicht
253 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,68*
€ 118,619
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,11*
€ 117,941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,30*
€ 107,457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,70*
€ 105,553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,17*
€ 95,402
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 130,78*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 206,55*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 207,25*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,79*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 278,22*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 103,55*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 8,04*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,73*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 59,86*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 14,13*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,15*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,09*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 13,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.