Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 416248001 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
HP 416248001 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8704820
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     416248-001
EAN/GTIN:
     5704327636717
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 300 GB - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL160 G5 (3.5"), DL160 G5 Special Server (3.5"), DL165 G5 (3.5"), DL165 G5 Special Server (3.5"), DL320 G5p (3.5"), DL320 G6 (3.5"), DL320 G6 Entry (3.5"), DL320 G6 High Efficiency (3.5"), DL320 G6 Performance (3.5"), ML150 G5 (3.5"), ML150 G5 Base (3.5"), ML150 G5 Performance (3.5"), ML150 G5 Special Server (3.5"), ML310 G4 (3.5"), ML330 G6 (3.5"), ML330 G6 Base (3.5"), ML330 G6 Entry (3.5"), ML330 G6 Performance (3.5"), ML330 G6 Special Server (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,21*
€ 334,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.