Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 7E10 ST10000NM017B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8707164
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000NM017B
EAN/GTIN:
     8719706022187
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Exos 7E10 Enterprise-Festplatte von Seagate bietet Platz für eine Menge Daten ohne Leistungseinbußen. Die sicheren Festplatten mit hoher Speicherkapazität und Leistung sind für anspruchsvolle Massenspeicheranwendungen in Unternehmen optimiert.
Seagate Exos 7E10 ST10000NM017B - Festplatte - 10 TB - intern - SATA 6Gb/s - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
10 TB
Merkmale
PowerChoice, Low Halogen, Super Parity, PowerBalance, Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, 24x7-Verfügbarkeit, Advanced Write Caching, Seagate Fast Format
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.8 Watt (Leerlauf) ¦ 11.8 Watt (zufälliges Lesen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
150 g @ 1 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
5 g @ 10-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Interner Datendurchsatz
263 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,32*
€ 238,381
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,11*
€ 238,131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,28*
€ 237,143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.