Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 7E10 ST10000NM019B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8707839
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000NM019B
EAN/GTIN:
     8719706028608
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate Exos 7E10 ST10000NM019B - Festplatte - verschlüsselt - 10 TB - intern - SATA 6Gb/s - Puffer: 256 MB - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
10 TB
Merkmale
Seagate Secure, PowerChoice, Low Halogen, Super Parity, PowerBalance, Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, 24x7-Verfügbarkeit, Advanced Write Caching, Seagate Fast Format
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.8 Watt (Leerlauf) ¦ 11.8 Watt (zufälliges Lesen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
150 g @ 1 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
5 g @ 10-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Interner Datendurchsatz
263 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,16*
€ 309,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.