Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive for Xbox STKX4000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8708764
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKX4000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Übernehmen Sie mit der Game Drive for Xbox die Kontrolle. Bis zu 4 TB im schlanken, eleganten Design, passend zur Xbox Series X, Xbox Series S und allen Generationen der Xbox One - perfekt für wachsende Spielesammlungen und unterwegs. Die integrierte LED-Beleuchtung in Xbox-Grün sorgt für eine epische Atmosphäre.
Seagate Game Drive for Xbox STKX4000400 - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
81 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
122.5 mm
Gewicht
266 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Lokalisierung
Americas
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - 45.72 cm
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.6 cm
Transporttiefe
4.5 cm
Transporthöhe
14.9 cm
Transportgewicht
352 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.