| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8714588 Herst.-Nr.: RZ20-04140100-R3M1 EAN/GTIN: 8887910000038 |
| |
|
| | |
| Verwandle deine DSLR- oder Kompaktkamera in eine Webcam mit der Razer Ripsaw X - einer dedizierten Aufzeichnungskarte, mit der sich Kameras direkt in den Stream einbinden lassen. Einfach verbinden und Videos mit bis zu 4K @ 30 FPS erstellen. Razer Ripsaw X - Videoaufnahmeadapter - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Videoaufnahmeadapter | | Schnittstellen Typ | USB 3.0 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel | Video | Schnittstellen Typ | HDMI-Eingang | | Audioeingabeunterstützung | Standard | | Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung | 120 Bilder pro Sekunde | | Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 1920 x 1080, 3840 x 2160 | | Video-Modi | 2160/60p, 1080/120p | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x SuperSpeed USB 3.0 | | Schnittstellen | 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |