Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf 525 ZP2000NM3A002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8715482
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZP2000NM3A002
EAN/GTIN:
     8719706427906
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Wenn Sie bereit sind, Ihr NAS zukunftssicher zu machen, sind die IronWolf 525 SSDs bereit für Sie. Speziell entwickelte SSDs mit erstklassiger Leistung und hoher Lebensdauer für Umgebungen mit mehreren Benutzern und anspruchsvolle Workloads. Dank zuverlässigem Rund-um-die-Uhr-Zugriff werden Ihre Skalierbarkeits- und Tiering-Anforderungen erfüllt.
Seagate IronWolf 525 ZP2000NM3A002 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.15 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
8.7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
24x7-Verfügbarkeit, NVM Express (NVMe) 1.3
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.5 Watt (maximal aktiv konfigurierbar) ¦ 30 mW (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 4400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
740000 IOPS
4 KB Random Write
700000 IOPS
SSD-Leistung
2800 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.7
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
MTBF
1,800,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.9 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
2.4 cm
Transportgewicht
63 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Windows 10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,10*
€ 599,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,51*
€ 593,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,04*
€ 583,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,73*
€ 575,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,65*
€ 539,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 469,39*
Ähnlich
Asus
90YV0JC0-M0NA00
ab € 270,56*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 356,17*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 462,48*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 553,50*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 170,23*
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
ab € 161,08*
Ähnlich
Asus
90YV0GB4-M0NA10
ab € 249,41*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,64*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M1EAY0
ab € 96,85*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 94,50*
Ähnlich
Asus
90MB1EK0-M0EAYC
ab € 110,12*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 80,99*
Ähnlich
Asus
90MB1CJ0-M1EAY0
ab € 220,87*
Ähnlich
Asus
90MB1E70-M0EAY0
ab € 179,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.