Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Source 2 DCX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8723826
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MKNSSDDC480GB
EAN/GTIN:
     0846651029607
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mushkin Source 2 DCX - SSD - verschlüsselt - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
50 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
Temperatursensor, stoßfest, TRIM-Unterstützung, StaticDataRefresh Technology, End-to-End-Datenpfadschutz, Optimal Data Flow, Global Wear Leveling, Stromausfallschutz (SAS), Silicon Motion Steuerung, SLC-Cache, Advanced LDPC ECC Technology, MEDS (Mushkin Enhanced Data-protection Suite), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
0.08 Watt (Leerlauf) ¦ 3 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
0.1 ms (Max)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 470 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
80000 IOPS
4 KB Random Write
7300 IOPS
SSD-Leistung
225 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.