Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive for Xbox STLD1000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8725092
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STLD1000400
EAN/GTIN:
     3660619042302
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Game Drive SSD for Xbox ist der ideale Highspeed-Premiumspeicher für Ihre Spielesammlung. Die integrierte LED-Leiste taucht Ihr Gaming-Center in Xbox-Grün und dank des schlanken Designs ist Ihre Spielesammlung überall dabei.
Seagate Game Drive for Xbox STLD1000400 - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung - für Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
96 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
51 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
EMEA
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern - 46 cm
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.7 cm
Transporttiefe
10.45 cm
Transporthöhe
3.25 cm
Transportgewicht
142 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 63,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 168,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 67,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 209,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.