Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZU500USTE DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000022485
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     ZU500USTE
EAN/GTIN:
     5055387666351
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Beim ZU500USTe kommt eine langlebige, wartungsarme DuraCore Laserlichtquelle zum Einsatz. Das lampenlose und filterfreie Design reduziert die Betriebskosten erheblich und sorgt für niedrige Gesamtbetriebskosten. Mit seinem geringen Gewicht von nur 5,7 kg kann dieser Projektor nur wenige Zentimeter von einer Wand oder Projektionsoberfläche entfernt montiert werden und ein Bild von über 100 Zoll (254 cm) anzeigen. Der ZU500USTe unterstützt den 24/7-Betrieb und bietet vielseitige Ausrichtungsmöglichkeiten. Der flexible, leistungsstarke und helle Ultra-Kurzdistanz-Projektor eignet sich bestens für die Installation im Digital Signage Bereich mit geringem Platzangebot, wie zum Beispiel Schaufenster oder Retail Displays.
Optoma ZU500USTE - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Ultra Short-Throw-Objektiv - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
250 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
33 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.49 kg
Maße und Gewicht
Breite
38.3 cm
Tiefe
31.8 cm
Höhe
11.1 cm
Gewicht
7.22 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw-Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
236 cm - 305 cm
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, Crestron RoomView, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Amazing Color, 24/7-Betrieb
OSD-Sprachen
Dänisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch
Helligkeit
5000 lm
Kontrastverhältnis
100000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.27 m - 0.35 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.25:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.510,88*
€ 2.586,14*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2.644,75*
€ 2.719,91*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.785,33*
€ 2.862,95*
2 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.820,07*
€ 2.898,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.836,46*
€ 2.928,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.586,14*
€ 3.077,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.576,85*
€ 3.066,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.533,91*
€ 3.015,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.513,39*
€ 2.990,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.510,88*
€ 2.987,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.