Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-4337656 Herst.-Nr.: 4XB7A77021 EAN/GTIN: 0889488588763 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo Storage - Festplatte - 18 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm - für Storage D1212 4587 (3.5" LFF) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap - nearline | ![](/p.gif) | Kapazität | 18 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo Storage D1212 4587 (3.5" LFF) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Zubehör, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte 3,5", lenovo thinksystem zubehör, lenovo sas festplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |