| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8734115 Herst.-Nr.: ETJNBEAF-L EAN/GTIN: 4063872278287 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - Festplatte - 14 TB - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - für ETERNUS JX 40 S2 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte | | Kapazität | 14 TB | | Merkmale | Advanced Format 512e | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu ETERNUS JX 40 S2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte |
| | |
| |