Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SCSI Festplatte
>
Artikel
Fujitsu SSD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8734152
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
PY-SS19NNH
EAN/GTIN:
4063872843782
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M6 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M6 (2.5")
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
Primergy
,
SAS Festplatte
,
SAS Festplatten
,
SAS HDD
,
SAS Hard Drive
,
SAS Harddisk
,
SCSI Festplatte
,
SCSI Festplatten
,
SCSI HDD
,
SCSI Hard Drive
,
SCSI Harddisk
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
2,5 zoll sas festplatte
,
internes ssd
,
interne ssd 2,5"
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.020,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,06*
€ 1.322,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,43*
€ 1.311,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,48*
€ 1.289,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,18*
€ 1.260,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,55*
€ 1.214,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.242,94*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.938,43*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.878,81*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4510 2,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.858,76*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 5515+ 3,2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.540,02*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 6334 3,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.262,63*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 6526Y 2,8 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.253,32*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410T 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 3.016,52*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410T 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.311,09*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 5415+ 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.482,99*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC360IN
ab € 3.339,08*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 6426Y 2,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 4.019,45*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4410T 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.955,89*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4410T 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.252,05*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4410T 2,7 GHz 64 GB 1600 W
Fujitsu
VFY:R2547SC340IN
ab € 6.705,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen