Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TDS-h2489FU-4314-128G NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8741303
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TDS-H2489FU-4314-128G
EAN/GTIN:
     4711103080498
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
SSD
Ausgestattet mit zwei Intel Xeon Silver 4300 Prozessoren und 24 U.2 NVMe Gen 4 x4 SSD Einschüben liefert das QNAP Flaggschiff NVMe All-Flash Speicher TDS-h2489FU hohe zufällige Lese-/Schreib-IOPS für die Bewältigung E/A-intensiver und latenzempfindlicher Anwendungen. Das ZFS-basierte Betriebssystem QuTS hero unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung zur Reduzierung von E/A und SSD-Speicherverbrauch, was die Lebensdauer von SSDs bei einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis für All-Flash-Speicher-Arrays erheblich verlängert. In Verbindung mit nahezu unbegrenzten Snapshots, SnapSync in Echtzeit und QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) erfüllt das TDS-h2489FU Ihre Anforderungen an moderne Rechenzentren, Virtualisierung und unternehmenskritische Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.
QNAP TDS-h2489FU-4314-128G - NAS-Server - 24 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID JBOD, RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 - RAM 128 GB - 25 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.62 cm
Tiefe
71.32 cm
Höhe
8.83 cm
Gewicht
21.31 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 24 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
25 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Wake on LAN (WOL), Jumbo-Frames-Support, Reset-Taste, 6 Lüfter, integrierter Buzzer, VJBOD Cloud, SSD-Verkleidung, gemeinsamer Dateizugriff, FXP-Unterstützung, Dateistation, SNMP-Unterstützung, Terminplaner, Smart Fan, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DHCP-Server, Anschluss-Bündelung, VLAN-Unterstützung, firewall, Qsync, QuMagie, Qsirch, Virenschutz-Analyse, McAfee-Schutz, LDAP-Unterstützung, RADIUS-Unterstützung, Download-Client, Qfiling, QmailAgent, QuWAN, Trunking, verwaltbar, Access Control List (ACL) Support, SSH-Unterstützung, FTP-Server, Domain Controller, Apple Time Machine-kompatibel, Cloud-Sicherung, Q'center (NAS CMS), 256-Bit-Verschlüsselung, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Rsync-kompatibel, Snapshot (Ordner und LUN), Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support
Data Link Protocol
2.5GbE, 25GbE, 100Mb LAN, 1GbE, 10Mb LAN
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6, DDNS, SMB, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, FTP, DHCP, NFS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, LDAP, RADIUS, TFTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Apple File Protocol (AFP), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Server Message Block (SMB), FTP, FTPS, SFTP, DDNS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), DHCP, HTTP, HTTPS, File Level Security (ACLs)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Secure Erase, Schnappschuss-Funktion, LDAP-Support, RADIUS-Support
Produktzertifizierungen
ISO 7779, SSL, TLS, FIPS 140-2, TLS v1.2, TLS v1.1, TLS v1.0, TLS v1.3
Mitgeliefertes Zubehör
96 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), Festplatten-Sicherheitsschlüssel, 2 x Senkkopfschrauben (für M.2 SSD)
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
467.59 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1200 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, IBM AIX 7, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Oracle Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SuSE Linux 12 oder höher, Ubuntu 14.04, VMware vSphere
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero 5.0.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6, RAID 60
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
27.6 kg
Sicherheits-DVR
Komprimierungsformat
H.264
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 25Gb - SFP28 ¦ 4 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1
Erweiterungssteckplätze
32 (gesamt)/ 24 (frei) x DIMM 288-pin ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCI Express 4.0 x8 ¦ 2 x M.2 2280
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Registriert, ECC
Max. unterstützte Anzahl
2
RAM
128 GB DDR4
Installierte Prozessoren
2 x Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.361,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.725,99*
€ 19.903,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.624,00*
€ 19.782,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.387,26*
€ 19.500,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.361,10*
€ 19.469,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-H973AX-32G
ab € 1.084,69*
Zubehör
QNAP
TS-H973AX-8G
ab € 885,05*
Zubehör
QNAP
TVS-472XT-I3-4G
ab € 1.275,17*
Zubehör
QNAP
TVS-472XT-PT-4G
ab € 1.359,22*
Zubehör
QNAP
TVS-672XT-I3-8G
ab € 1.501,31*
Zubehör
QNAP
TVS-675-8G
ab € 944,20*
Zubehör
QNAP
TVS-H1288X-W1250-16G
ab € 2.669,93*
Zubehör
QNAP
TVS-H1688X-W1250-32G
ab € 2.824,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.