Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62305476
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-472XT-PT-4G
EAN/GTIN:
     4713213514542
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Durchschlagende Leistung und hervorragende Konnektivität mit 10GbE, Thunderbolt™ 3 und M.2 PCIe NVMe SSD-Steckplätzen
(Unterstützt QTS- oder QuTS hero-System)
Das leistungsstarke TVS-472XT NAS wird von einem Intel® Pentium® Gold / Intel® Core™ i3 Prozessor der 8. Generation unterstützt und verfügt sowohl über 10GBASE-T als auch über Thunderbolt™ 3 Konnektivität mit einer hohen Bandbreite, um hohe Arbeitslasten zu bewältigen und 4K Videos in Echtzeit problemlos zu übertragen, anzuzeigen und zu bearbeiten. Mit M.2 SSD Unterstützung und der Möglichkeit, eine Grafikkarte zu installieren, bietet das TVS-472XT die Möglichkeit, die Leistung zu steigern und eine skalierbare Arbeitsumgebung für die Zusammenarbeit und den schnellen Dateiaustausch zu schaffen. Das TVS-472XT wird von hochwertiger Hardware angetrieben, die optimale Leistung, umfassende Multimedia-Funktionen, erweiterbare Speicherkapazität und zahlreiche andere NAS Funktionalitäten bietet, um mehr Kreativität und Leistung zu ermöglichen!

Schnelle und flexible Thunderbolt™ 3 und 10GBASE-T Konnektivität
Das TVS-472XT bietet Optionen mit dem leistungsstarken Intel® Pentium® Gold G5400T Dual-Core 3,1 GHz Prozessor der 8. Generation mit 4 GB Dual-Channel DDR4 Arbeitsspeicher (aufrüstbar auf 32 GB) und Intel® Core™ i3 8100T Quad-Core 3,1 GHz Prozessor mit 4 GB Dual-Channel DDR4 Arbeitsspeicher (aufrüstbar auf 64 GB). Es bietet zwei Gigabit- und einen 10GBASE-T-Port mit 5 Geschwindigkeiten (10G/5G/2,5G/1G/100M), unterstützt SATA-Laufwerke mit 6Gb/s und verfügt über AES-NI Verschlüsselung für hohe Leistung bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit Ihrer Daten. Sie können auch USB Typ-C Geräte über die Thunderbolt™ 3 Ports anschließen, um große Mediendateien für einen besseren Workflow geräteübergreifend zu übertragen.

Erweitern Sie die NAS-Funktionalität mit einer Grafikkarte und anderen PCIe-Geräten
Das TVS-472XT verfügt über zwei PCIe Gen 3 Steckplätze (der erste Steckplatz ist mit einer Thunderbolt™ 3 Karte vorinstalliert), die es ermöglichen, verschiedene Erweiterungskarten zu verwenden, um das Anwendungspotenzial zu erweitern.

Grafikkarten
Beschleunigen Sie die NAS-Videoverarbeitung und unterstützen Sie GPGPU-Aufgaben. GPUs können auch an virtuelle Maschinen übergeben werden.

QM2 M.2 SSD/10GbE Karten
Fügen Sie dem NAS M.2 SSD-Caching oder 10GbE (10GBASE-T) Konnektivität hinzu, um die Leistung und Bandbreite zu optimieren.

10GbE/40GbE Adapter
Ermöglicht einen blitzschnellen Datendurchsatz für bandbreitenintensive Aufgaben, wie Virtualisierung, massive Datenübertragung und schnelle Backup- und Wiederherstellungsvorgänge.

WLAN-Netzwerkkarten
Nutzen Sie den QNAP QWA-AC2600 WLAN-Adapter mit WirelessAP Station, um das TVS-472XT in eine praktische WLAN-Basisstation zu verwandeln, sodass Netzwerkressourcen des NAS mit mehreren Geräten gemeinsam genutzt werden können.

Leistungsvorteile durch M.2 SSD-Caching erzielen
Neben der Verwendung von 2,5 Zoll SSDs für das Caching können Sie die beiden im TVS-472XT eingebauten M.2 SSD Steckplätze für die Installation von PCIe (Gen 3 x2, 2 GB/s) NVMe SSDs mit 2280 Formfaktoren verwenden (M.2-SSDs werden separat verkauft).

Verbessern Sie die Geschwindigkeit des zufälligen Datenzugriffs mit einem SSD Cache
SSD Cache beschleunigt die IOPS-Leistung und reduziert die Latenzzeiten für Speichervolumes. Sie sind perfekt für IOPS-intensive Anwendungen (einschließlich Datenbanken und Virtualisierung) geeignet und können die allgemeinen Arbeitsabläufe erheblich verbessern.

Maximieren Sie den Wert von SSDs mit Qtier Technologie
Qtier™ Technologie ermöglicht dem TVS-472XT Auto-Tiering, das die Speichereffizienz kontinuierlich optimiert, indem es Daten automatisch zwischen M.2 SSDs, 2,5 Zoll SSDs und Festplatten mit hoher Kapazität basierend auf der Zugriffsfrequenz der Daten verschiebt. Qtier™ 2.0 bietet IO-Awareness, das SSD-Tiered Speicher mit einem Cache-ähnlichen reservierten Speicherplatz für Burst-I/Os in Echtzeit ausstattet und so die Vorteile von SSDs maximiert.

Erreichen Sie potentielle Leistungs- und Ausdauerwerte, die denen von SSDs der Unternehmensklasse ähnlich sind
Da die SSD Preise immer günstiger werden, gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt für die Verwendung von SSDs in Ihrem NAS, um eine höhere Leistung, schnellere Datei Backups, reibungslosere Multimedia Erlebnisse und optimierte Virtualisierungsanwendungen zu genießen. Ab QTS 4.3.5 können Sie von einem softwaredefiniertem SSD RAID Extra Over Provisioning (OP) profitieren, welches es Ihnen ermöglicht, zusätzlichen OP Speicherplatz (von 1% bis 60%) zuzuweisen, um zufällige Schreibgeschwindigkeiten zu optimieren und die Lebensdauer der SSD zu verlängern. Jetzt können Sie erschwingliche Verbraucher SSDs für das TVS-472XT verwenden, das SSD OP anpassen und möglicherweise ein Leistungs- und Ausdauerniveau erreichen, das dem von SSDs der Unternehmensklasse entspricht.

Aufbau einer kostengünstigen Fibre Channel SAN Umgebung
Herkömmliche Fibre Channel SAN (Storage Area Networks)-Geräte sind oft teuer. Jetzt haben Sie günstigere Optionen, um Ihr NAS ganz einfach zu einer SAN-Umgebung hinzuzufügen. Sobald eine Marvell®, ATTO® oder QNAP Fibre Channel Karte im TVS-472XT installiert wurde, können Sie mit der iSCSI und Fibre Channel App ein Fibre Channel Ziel festlegen und die vielen Vorteile des QNAP NAS nutzen, darunter Snapshot Schutz, Qtier™ Tiering Storage, SSD Cache Beschleunigung und mehr. Darüber hinaus bieten die Funktionen LUN Masking und Port Binding eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Daten.

Flexible Verwaltung virtueller und physischer Netzwerke
Die Netzwerk und Virtueller Switch App verwaltet physische Netzwerkschnittstellen (einschließlich Netzwerkadapter und Thunderbolt™ Ports) und virtuelle Adapter (virtuelle Maschinen und Container) sowie deren Kommunikation und stellt eine visualisierte Topologie bereit, welche die Verbindungen von physischen und virtuellen Netzwerken übersichtlich darstellt. Die flexible Verwaltbarkeit ermöglicht es Ihnen, physische und virtuelle Netzwerkverbindungen einfacher zu reorganisieren, so dass Sie dem TVS-472XT, virtuellen Maschinen und Containern bei Bedarf ausreichende Netzwerkressourcen zuweisen können.

Collaboration Station für Mac und Windows
Das TVS-472XT ist die perfekte Ergänzung für Mac® und Windows® Anwender mit Thunderbolt™ - insbesondere für Fotografen, Filmemacher und Grafikdesigner, die 4K Medienspeicher, sofortige Freigabe und bandbreitenintensive Workflows benötigen. Bis zu 2 Thunderbolt™ Geräte können an das TVS-472XT angeschlossen werden, um gleichzeitig Foto- und Audiobearbeitung in Echtzeit und ohne Beeinträchtigung der Systemleistung durchzuführen. Da Final Cut Pro® X 10.3 (und höher) die Dateifreigabe über SMB unterstützt, können Windows® Benutzer und andere Geräte, die Thunderbolt™ 3, 10GbE- oder GbE-Verbindungen verwenden, den Arbeitsablauf bei der Bearbeitung effizienter nutzen.

Die beste Speicherlösung für den mit 10GbE ausgestatteten iMac Pro
Der iMac Pro® ist der erste Mac® Computer mit einem 10Gb Ethernet-Anschluss und markiert einen Meilenstein in der wachsenden Mainstream-Nachfrage nach 10GbE Konnektivität. Da das TVS-472XT sowohl mit 10GbE- als auch mit Thunderbolt™ 3 Ports ausgestattet ist, bietet er eine außergewöhnliche Speicherbasis für iMac Pro® Anwender, da sie flexibel zwischen Thunderbolt™ 3 und 10GbE-Verbindungen wählen können, je nach Anwendung und Gerätebedarf.

Erstellen Sie eine nahtlose 10GbE-Umgebung für Mac- und Windows-Benutzer
QNAP bietet verschiedene budgetfreundliche Lösungen, um Ihre Netzwerkumgebung auf 10GbE aufzurüsten. Unabhängig davon, ob Ihre Teammitglieder Mac® oder Windows® Computer verwenden, genießen sie rasante Übertragungsgeschwindigkeiten und gleichzeitigen Echtzeitzugriff auf große NAS-basierte Dateien über mehrere Workstations (ideal für die Videobearbeitung).

Ultimatives visuelles Erlebnis mit 4K HDMI-Ausgang
Das TVS-472XT verfügt über einen HDMI 2.0 Port, der 4K (3840 x 2160) 60Hz Ausgabe unterstützt, wovon besonders Anwendungen im Bereich Videoproduktion/-bearbeitung, Industriedesign und Fotografie profitieren, die auf hohe Bildauflösung und realistische Farben sowie intensive Speicherung, Übertragung und Anzeige von Medien angewiesen sind. Wenn Sie das TVS-472XT über einen HDMI-Ausgang an einen HDTV anschließen, können Sie die auf dem NAS gespeicherten Multimedia-Inhalte direkt auf einem größeren Bildschirm anzeigen. Sie können auch vielseitige Multimedia-Anwendungen aus dem Ubuntu® Software Center über die QNAP Linux Station herunterladen und installieren. Die QNAP HD Station erlaubt Nutzern die direkte Wiedergabe von Multimedia mit dem HD Player oder Playern von Drittanbietern wie z.B. Plex® Home Theater.

Transkodierung in Echtzeit für ein exzellentes Medienerlebnis über Gerätegrenzen hinweg
Mit fortschrittlicher Intel® UHD Graphics 610 unterstützt das TVS-472XT Triple-Channel 4K H.264 Hardwaredekodierung und Echtzeit-Transkodierung zur Konvertierung von Videos in universelle Formate, die reibungslos auf mehreren Geräten* wiedergegeben werden können.

Schützen Sie Ihre Daten mit höherer Sicherheit
Das TVS-472XT ist mit umfassenden Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihre Daten zu schützen.

- QuFirewall für Netzwerksicherheit: Unterstützt IPv6, Firewall-Zugriffslisten und GeoIP-Filterung zur Einschränkung des Zugriffs auf den geografischen Standort für höhere Netzwerksicherheit.
- WPA2 Enterprise: Bietet drahtlose Sicherheit auf Unternehmensebene für Firmennetzwerke und bietet Optionen wie Zertifizierungsstelle, Verschlüsselungsschlüssel und erweiterte Ver- und Entschlüsselung.
- Security Counselor: Ein Sicherheitsportal, das auf Schwachstellen prüft und Empfehlungen zur Verbesserung der NAS-Sicherheit gibt. Es integriert auch Antiviren- und Anti-Malware Scan-Software.

Vollständige Sicherungsplanung
Das TVS-472XT bietet eine zuverlässige, flexible Backup- und Disaster-Recovery-Lösung, die Unternehmen bei routinemäßigen Backup-Aufgaben mit Kosteneffizienz und hoher Produktivität unterstützt.

Windows und Mac Backup
Verwenden Sie das lizenzfreie Dienstprogramm QNAP NetBak Replicator zum Sichern/Wiederherstellen von Dateien von Windows® Computern. Time Machine® wird vollständig für die Sicherung von Mac® Computern unterstützt.

Hybrid Backup Sync
Konsolidiert Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Synchronisierungsfunktionen (mit RTRR, rsync, FTP, CIFS/SMB) zur einfachen Datenübertragung an lokale, externe und Cloud-Speicherplätze im Rahmen eines umfassenden Datenspeicher- und Notfallwiederherstellungsplans.

Snapshots für Volume & LUN
Snapshots sind für die NAS-Datensicherung unerlässlich, und ihre Block-Level-Funktionen machen sie zu einer zuverlässigen Methode zum Schutz von Daten angesichts der wachsenden Bedrohung durch Ransomware. Das TVS-472XT unterstützt bis zu 256 Snapshots pro Volume/LUN und bis zu 1.024 Snapshots pro NAS.

VM-Sicherung
Mit hoher Leistung, potenziell riesigen Speicherkapazitäten, integrierten Virtualisierungslösungen und Unterstützung für Snapshots, die den Systemzustand jederzeit aufzeichnen, ist das TVS-472XT perfekt für die Sicherung virtueller Maschinen geeignet.

High-Speed VM Sicherungslösung
Mit Hyper Data Protector wird das TVS-472XT zu einem agentenlosen Sicherungswerkzeug für unbegrenzte VMware® vSphere und Microsoft® Hyper-V VM Sicherung. Hyper Data Protector bietet inkrementelle Sicherung, globale Deduplizierung, Sicherungsplanung und Wiederherstellungskomprimierung, die Ihnen einen günstigen und zuverlässigen Notfallwiederherstellungsplan für einen 24/7 Betrieb Ihrer Dienste bietet.

Optimierte Zusammenarbeit mit nahtloser Dateifreigabe und Synchronisierung
Das TVS-472XT speichert Daten und Dateien zentral und unterstützt SMB/CIFS-, AFP- und NFS-Protokolle für die Dateifreigabe über Windows®-, Mac®- und Linux®/UNIX®-Netzwerke. Gekoppelt mit Qsync (ein Dienstprogramm, das ein QNAP NAS in ein sicheres Datencenter mit hoher Kapazität für die Dateisynchronisierung verwandelt) wird jede Datei, die auf das TVS-472XT hochgeladen wird, für alle verknüpften Geräte wie Computer, Laptops oder mobile Geräte zur Verfügung gestellt. Sie können freigegebene Ordner und Teamordner für die gemeinsame Nutzung von Gruppen synchronisieren, um die Flexibilität von Teamprojekten und die Zusammenarbeit zu verbessern. Dateien können zentral über die File Station verwaltet werden, einschließlich Dateien von mobilen Geräten und optischen Laufwerken. File Station ermöglicht es Ihnen auch, einen entfernten NAS zu mounten, Dateien zwischen Ihrem NAS und öffentlichen Cloud Diensten zu übertragen.

All-in-One-Server zum Hosten virtueller Maschinen und Container
Virtualization Station und Container Station präsentieren gemeinsam einen hybriden Virtualisierungsansatz. Unabhängig von Ihren Virtualisierungsanforderungen können Sie sich auf QNAP verlassen, wenn Sie umfassende Virtualisierungsunterstützung benötigen.

Führen Sie mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX® und Android™ Maschinen aus und greifen Sie über einen Webbrowser oder VNC (Virtual Network Computing) auf diese zu. Unternehmen können virtualisierte Serveranwendungen auf einem einzigen NAS ausführen, ohne dass zusätzliche physische Server erforderlich sind.

Erleben Sie die leichten Virtualisierungstechnologien LXC und Docker® und laden Sie Anwendungen aus der integrierten Docker Hub Registry® herunter, importieren/exportieren Sie Container und erstellen Sie zahlreiche Mikroservices.

Wechsel des Betriebssystems für optimale Datenintegrität und Zuverlässigkeit
Das TVS-472XT unterstützt auch QuTS hero - das ZFS-basierte NAS-Betriebssystem von QNAP. QuTS hero bietet durchgängige Datenintegrität, Datenreduzierung (Inline-Datendeduplizierung, Komprimierung und Verdichtung) und vieles mehr und nutzt zusätzliche Systemressourcen, um eine optimale Umgebung für den Schutz von geschäftlichen Daten zu gewährleisten.

Weitere Produktivitätsanwendungen
IFTTT Agent
Ein beliebter Web-Automatisierungsdienst für die Kombination von QNAP NAS und mobilen Geräten/Apps zur Anpassung von NAS-Applets.

QmailAgent
Verwalten und wechseln Sie zentral zwischen verschiedenen E-Mail-Konton, sichern Sie E-Mails auf dem NAS und schützen Sie Ihre E-Mails und persönlichen Daten.

Browser Station
Ermöglicht Remote-Zugriff über NAS-Browser auf lokale LAN-Ressourcen, ohne dass komplexe VPN-Einstellungen vorgenommen werden müssen.

Cinema28
Verwandelt Ihr NAS in einen Multimedia-Hub zum Streamen von Fotos, Musik und Videos auf verschiedene Geräte in verschiedenen Räumen.

Qsirch
Eine Volltext-Suchmaschine, mit der Sie schnell und einfach nach bestimmten Bildern, Musik, Videos, Dokumenten und E-Mails suchen können, indem Sie Stichwörter und Suchbedingungen verwenden.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet verschiedene Möglichkeiten, Ihren NAS-Speicher je nach Bedarf zu erweitern, um Daten- und Unternehmenswachstum zu bewältigen.

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazität aus, damit Ihr QNAP NAS mit Ihrem Unternehmen wachsen kann.

Erweiterungsgehäuse anbringen
Schließen Sie bis zu 6 TX-800P oder TX-500P Thunderbolt™ 2 Erweiterungsgehäuse an.*

*Für den Anschluss von Thunderbolt™ 2-Erweiterungsgehäusen wird ein Thunderbolt™ 3 (USB-C) auf Thunderbolt™ 2-Adapter benötigt.

VJBOD
Nutzen Sie VJBOD (Virtual JBOD), um Ihre Speicherkapazität zu erweitern, indem Sie den ungenutzten Speicher anderer QNAP NAS verwenden. Bis zu 8 QNAP NAS können als lokale Festplatten auf dem TVS-472XT gemountet werden.

Auf ein neues NAS migrieren
Installieren Sie Ihre NAS-Festplatten in einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen.
Weitere Informationen:
Grafik
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1050 MHz
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x3E90/x93
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
64 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
21.2 dB
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter iTunes-Server
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB
Fernbedienung
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Durchmesser Lüfter 2
60 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status, USB
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessorhersteller
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 610
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP QTS
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
5000 MB
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
37.32 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
24.14 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, IPv4, IPv6
Link Aggregation
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Unterstützter WLAN-Adapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
199.3 mm
Tiefe
279.6 mm
Höhe
188.2 mm
Gewicht
5400 g
Paketgewicht
7010 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Gleichzeitige Verbindungen
700
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5,M.2 "
Anzahl der M.2 (M
2
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Bad-Block-Scan
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzahl von Schrauben
24
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,52*
€ 1.701,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,56*
€ 1.653,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,70*
€ 1.608,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,37*
€ 1.541,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-932PX-4G
ab € 564,78*
Zubehör
QNAP
TS-h1683XU-RP-E2236-128G
ab € 7.694,06*
Zubehör
QNAP
TS-h686-D1602-8G
ab € 1.337,72*
Zubehör
QNAP
TS-h886-D1622-16G
ab € 1.635,72*
Zubehör
QNAP
TS-h973AX-32G
ab € 1.081,57*
Zubehör
QNAP
TS-h973AX-8G
ab € 890,75*
Zubehör
QNAP
TVS-h1288X-W1250-16G
ab € 2.751,26*
Zubehör
QNAP
TDS-h2489FU-4309Y-64G
ab € 13.366,98*
Zubehör
QNAP
TDS-h2489FU-4314-128G
ab € 16.036,12*
Zubehör
QNAP
TDS-h2489FU-4314-256G
ab € 18.179,24*
Zubehör
QNAP
TS-h1277XU-RP-3700X-128G
ab € 6.125,14*
Zubehör
QNAP
TS-h1283XU-RP-E2136-32G
ab € 3.148,05*
Zubehör
QNAP
TS-h1290FX-7232P-64G
ab € 5.147,99*
Zubehör
QNAP
TS-h1677XU-RP-3700X-32G
ab € 4.860,04*
Zubehör
QNAP
TS-h2483XU-RP-E2236-128G
ab € 6.941,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.