Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-10074 Herst.-Nr.: 66731 EAN/GTIN: 4043619667314 |
| |
|
| | |
| Dieser USB Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von Headsets und Mikrofonen mit 3,5 mm Klinkenstecker und ist speziell für die Nutzung von Videochat Programmen wie z. B. Teams, Zoom oder Skype for Business gedacht. Delock - Soundkarte - 16-Bit - 48 kHz - 100 dB S/N - Stereo - USB 2.0 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Breite | 2.1 cm | | Tiefe | 5 cm | | Höhe | 1.4 cm | | Gerätetyp | Soundkarte | | Schnittstellen Typ | USB 2.0 | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 40 cm | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Apple MacOS 10.15.7 oder höher | Audioausgang | Soundmodus | Stereo | | Rauschabstand | 100 dB | | Merkmale | Headphone Amplifier, Spannungsversorgung über USB-Bus, LED-Kontrollleuchte | | DAC-Auflösung | 16-Bit | | Abtastfrequenz | 48 kHz (Max) | | Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen | Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Audio-Ausgang/Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 4-polig ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 12,31* | € 13,11* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,09* | € 17,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,49* | € 24,78* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 34,66* | € 36,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|