Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SAT5210 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8745713
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SAT5210-3840G
EAN/GTIN:
     4711174724581
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Synology SATA SSDs der SAT5200-Serie bieten stabile Zugriffsleistung und reduzieren die Latenz geschäftskritischer Anwendungen und Dienste. Sie wurden für gemischte und intensive 24/7-Workloads entwickelt, ohne Kompromisse bei der Lebensdauer - für optimale Datenspeicherung auf Synology-Systemen bei minimalen Unterbrechungen.
Synology SAT5210 - SSD - 3.84 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, Stromausfallschutz (SAS)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.8 Watt (Lesen) ¦ 3.3 Watt (Schreiben) ¦ 1.4 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
530 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
60000 IOPS
SSD-Leistung
8533 TB
Maximal 4 KB Random Read
98000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.3
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
1,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,63*
€ 1.244,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,68*
€ 1.243,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,11*
€ 1.192,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,03*
€ 1.163,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,34*
€ 1.143,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.