Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SNV3510-800G SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8745716
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SNV3510-800G
EAN/GTIN:
     4711174724628
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die NVMe-SSDs der Synology SNV3500-Serie wurden speziell entwickelt, um im intelligenten Zusammenspiel mit Synology DiskStation Manager (DSM) die E/A-Leistung zu erhöhen. Die hochleistungsfähigen NVMe-Laufwerke beschleunigen den langsameren, aber hochkapazitiven Speicherplatz, der von herkömmlichen Festplatten bereitgestellt wird, und ermöglichen so ein kostengünstiges und unkompliziertes Upgrade bestehender Systeme.
Synology SNV3510-800G - SSD - 800 GB - intern - M.2 22110 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 22110
Breite
22 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
4.5 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
800 GB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, NVM Express (NVMe), Stromausfallschutz (SAS)
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.2 Watt (Lesen) ¦ 5.1 Watt (Schreiben) ¦ 1.7 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
3100 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
70000 IOPS
SSD-Leistung
1022 TB
Maximal 4 KB Random Read
400000 IOPS
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
1,800,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2 22110
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,40*
€ 351,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,65*
€ 319,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.