Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOs StorageLoader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8745951
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEO1U93Y
EAN/GTIN:
     7050779100084
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die automatisierten Bandbibliotheken der Reihe NEOs wurden speziell für Anwender mit wenig Platz, begrenzten Ressourcen und knappem Budget entwickelt. Diese Produkte sorgen für eine einfache, erschwingliche und unbeaufsichtigte Datensicherung, Systemwiederherstellung nach einem Ausfall und Archivierung. Egal, ob Sie in einem kleinen Büro, einem mittelständischen Unternehmen oder einer dezentralisierten Netzwerkumgebung arbeiten - die Lösungen von NEOs erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen, was Backup und Archivierung betrifft.
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader - Tape Autoloader - 144 TB / 360 TB - Steckplätze: 8 - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) x 1 - Ultrium 9 - SAS-3 - Rack - einbaufähig - 1U - Barcode-Leser, mit 1 Mailslot - mit 3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.21 cm
Tiefe
80.87 cm
Höhe
4.39 cm
Gewicht
11.52 kg
Gerätetyp
Tape Autoloader - LTO Ultrium
Integrierte Peripheriegeräte
Display, Fernverwaltungsadapter
Schnittstellentyp
SAS-3
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 9
Austauschbare Medien - Kapazität
8
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
144 TB (unkomprimiert)/ 360 TB (komprimiert)
Hauptfunktionen
Barcode-Leser, mit 1 Mailslot
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 9
Services im Bundle
3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
80 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
1 x LTO Ultrium
Kapazität
18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 9
Datenübertragungsrate (komprimiert)
1 GBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
400 MBps (1 TBph)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61.21 cm
Transporttiefe
102.1 cm
Transporthöhe
41.14 cm
Transportgewicht
24 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
SAS 12Gb/s - Mini SAS HD (SFF-8644)
Weitere Suchbegriffe: tandberg data autoloader, autoloader
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.594,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.772,34*
€ 6.869,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.738,03*
€ 6.828,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.641,14*
€ 6.712,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.595,82*
€ 6.659,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.594,95*
€ 6.657,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
05-50031-02
ab € 540,90*
Zubehör
HP
Q2079AL
ab € 77,07*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 27,95*
Zubehör
Tandberg
EW-SLBRZ1UP
ab € 211,15*
Zubehör
Tandberg
434185
ab € 27,35*
Zubehör
Tandberg
434181
ab € 423,91*
Zubehör
Tandberg
434182
ab € 1.655,46*
Zubehör
Tandberg
OV-NEOSSLMGL
ab € 286,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.