Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-CHJT7B2 Interne Festplatte 3.5" 18 TB SAS
Fujitsu PY-CHJT7B2 Interne Festplatte 3.5" 18 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8746409
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CHJT7B2
EAN/GTIN:
     4065221332305
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 18 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M6 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
18 TB
Merkmale
Geschäftskritisch, Advanced Format 512e, Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M6 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.179,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,51*
€ 1.442,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,82*
€ 1.433,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,04*
€ 1.422,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,53*
€ 1.403,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.178,19*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.779,47*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.881,38*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.276,17*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.895,96*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.954,34*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.754,27*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.761,14*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.345,90*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 3.013,15*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.848,09*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.818,56*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.557,19*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.387,84*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.248,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.