Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-CHCT7B6 Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
Fujitsu PY-CHCT7B6 Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8747111
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CHCT7B6
EAN/GTIN:
     4063872927765
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 12 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M6 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
12 TB
Merkmale
Geschäftskritisch, Advanced Format 512e, Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M6 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.606,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,49*
€ 2.090,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,65*
€ 2.024,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,13*
€ 1.974,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,69*
€ 1.911,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.