Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer P1157i DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8749149
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUQ11.001
EAN/GTIN:
     4710886672463
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die Acer Essential-Serie bietet Projektoren mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis für den täglichen Gebrauch bei der Arbeit oder zu Hause.
Acer P1157i - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4500 lm - SVGA (800 x 600) - 4:3 - Wi-Fi / Miracast
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Internet Streaming Services
EZCast
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Bis zu 90 % (nicht kondensierend)
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Miracast, Wi-Fi
TV-System
NTSC, PAL, SECAM
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
29.95 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
10.51 cm
Gewicht
2.4 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Acer Bluelight Shield, Acer ColorSafe II Technologie, Acer LumiSense, ColorBoost 3D Technology
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
4500 lm
Kontrastverhältnis
20000:1 (dynamisch)
Lampentyp
203 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 12 m
Auflösung
SVGA - SVGA (800 x 600)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.96 - 2.15:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, beamer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,42*
€ 428,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,05*
€ 395,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,09*
€ 391,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 38,73*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,50*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,78*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 25,03*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,29*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.