Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Essential Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8749200
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200323
EAN/GTIN:
     4047443437242
Suchbegriffe:
Soundkarte
hama usb soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
Hama Essential Line - Soundkarte - Stereo - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.8 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Merkmale
Digital-Analog-Konverter (DAC)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Lautsprecher - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00200321
ab € 13,06*
Ähnlich
Hama
00200319
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama
00200318
ab € 9,41*
Ähnlich
Hama
00300094
ab € 10,72*
Ähnlich
Hama
00051660
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.