Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Audio-Adapter, USB-C-Stecker - 3,5-mm-Klinke-Buchse, Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200318
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200318
EAN/GTIN:
     4047443437198
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
USB Klinke Adapter
- fur perfekte, hochauflosende HiFi-Stereo-Klangqualitat - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet, Smartphone mit USB-C an Kopfhorer, Headset oder Lautsprecher, zur Ubertragung analoger Audiodaten und Signale- hervorragende Klangqualitat durch hochwertigen Digital-Analog-Wandler (DAC) - geeignet fur 3-polige und 4-polige 3,5-mm-Klinke-Gerate Lieferumfang: - 1 Audio-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
10.5 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, USB-C-Stecker
Qualitat:
Essential
Zusatzfunktionen:
Digital-Analog-Konverter (DAC)
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Bittiefe:
16 Bit
Abtastrate:
48 kHz
Weitere Suchbegriffe: USB-C Klinke Adapter, adapter klinke usb, usb klinke adapter, hama adapter klinke, USB, Lautsprecher, Zubehor, Soundkarte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00200319
ab € 13,02*
Ähnlich
Hama
00300094
ab € 10,77*
Ähnlich
Hama
00051660
ab € 13,14*
Ähnlich
Hama
00200323
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.