Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tally Dascom DP-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8750007
Hersteller:
     Dascom
Herst.-Nr.:
     28.867.6299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der DP-80 ist ein zuverlässiger, kompakter und innovativer Thermodirekt-Drucker. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 11 Seiten pro Minute kann DIN A 4 breites Rollen-, Endlos- oder Einzelblatt-Thermopapier verwenden. Der Drucker verfügt über eine USB-Schnittstelle und ist Windows, Android und iOS kompatibel. Der DP-80 lässt sich einfach in die gängigen Fahrzeug-Halterungen integrieren. Kompatible USB-Kabel und fahrzeuginterne Netzteile sowie mobile Anwendungen machen diesen Drucker zum perfekten Kollegen - egal ob für den Lieferschein- und Rechnungsdruck im Transportwesen, als Protokolldrucker beim Einsatz in Rettungsfahrzeugen oder als Kofferlösung für Gutachter und Sachverständige.
Tally Dascom DP-80 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle A4 (21 cm) - 203 dpi - bis zu 50 mm/Sek. - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PostScript, EPSON ESC/POS, ZPL II, PDF, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Enthaltene Schriftarten
TrueType
Funktionen
Doppelte Abrisskante
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 11 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit ¦ Bis zu 50 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle A4 (21 cm)
Medientyp
Vorgeschnittene Etiketten, leporellogefaltet Etiketten, Etikettenrolle
Max. Druckbreite
210 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
210 mm
Max. Mediengröße
Rolle A4 (21 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle A4 (21 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwingungsdämpfung
MTBF
10,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, RoHS, e1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Mobile, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-18 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.5 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
600 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,59*
€ 593,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,15*
€ 573,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,36*
€ 566,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,26*
€ 521,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
93446
ab € 73,88*
Zubehör
Dascom
43151
ab € 28,59*
Zubehör
Dascom
43152
ab € 37,90*
Zubehör
Dascom
43150
ab € 21,43*
Zubehör
Dascom
093 232
ab € 12,18*
Zubehör
Dascom
MC24DP80
ab € 60,21*
Zubehör
Dascom
MC36DP80
ab € 89,86*
Zubehör
Dascom
MC48DP80
ab € 148,62*
Zubehör
Dascom
043014
ab € 44,90*
Zubehör
Dascom
093863
ab € 21,16*
Zubehör
Dascom
093864
ab € 21,15*
Zubehör
Dascom
043163
ab € 37,20*
Zubehör
Dascom
043164
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.