| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8750618 Herst.-Nr.: DNMPR EAN/GTIN: 5704174213260 |
| |
|
| | |
| Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der Festplatte von Dell. Durch eine hohe Umdrehungsgeschwindigkeit profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit. Dell - Hybrid-Festplatte - 300 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS - 15000 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Hybrid-Festplatte - intern | | Kapazität | 300 GB | | Schnittstelle | SAS | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Festplattenschacht | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 15000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: internal HDD, interne Festplatten, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, scsi festplatte 300gb, sas festplatte, serial attached scsi festplatten |
| | |
| |