Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SSD PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8755037
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDA-1T00-G27
EAN/GTIN:
     0619659195830
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie die Leistung mit einer robusten SanDisk SSD, um die Lebensdauer Ihres Laptops oder Desktop-PCs zu verlängern. Das ermöglicht schnelleres Starten und Herunterfahren, schnellere Reaktion in Anwendungen und höhere Datenübertragungsraten als bei einer typischen Festplatte, und das zu einem Bruchteil der Kosten eines neuen Computers. SLC-Caching beschleunigt die Burst-Schreibleistung für typische PC-Anwendungen wie Webbrowsing, E-Mails, Casual Gaming, Produktivitätstools und Audio-/Video-Unterhaltung. SanDisk SSDs widerstehen Stößen, Vibrationen und extremen Temperaturen, damit Ihr Speicher überall und unter allen Bedingungen funktioniert. Das SanDisk SSD Dashboard beinhaltet Software mit proprietären SanDisk Tools zur Überwachung und Optimierung der Systemleistung und hält Angebote für Backup- und Sicherheitsanwendungen bereit. Mit Lese-/ Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 535 MB/s/350 MB/s liefert die bewährte SanDisk SSD Plus beeindruckende Leistung.
SanDisk SSD PLUS - SSD - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.95 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
32 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest, SLC-Cache
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Australien, Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa, Americas
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
535 MBps (lesen)/ 350 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,26*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 181,61*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 66,92*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,87*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,76*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,20*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,67*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,35*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 319,06*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 356,21*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 450,41*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 453,31*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,03*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 497,87*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 660,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.