Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Bitdo Tech HK SN30 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8761055
Hersteller:
     8Bitdo
Herst.-Nr.:
     6922621501794
EAN/GTIN:
     6922621501794
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Zubehör
USB Switch
gamepad
Der SN30 Pro ist ein voll ausgestatteter Retro-Controller. Er verfügt über ein komplettes Tastenset mit klickbaren Joysticks, Rumpelvibration, Bewegungssteuerung, Bluetooth, wiederaufladbare Batterie, Home- und Screenshot-Tasten und einen USB-C-Anschluss. Ganz zu schweigen von einem richtigen D-Pad.
8Bitdo Tech HK SN30 Pro - Game Pad - kabelgebunden - Grau - für PC, Nintendo Switch, Raspberry Pi
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Turbofunktion, Bewegungssteuerung, Rumble-Vibration
Farbe
Grau
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produkttyp
Game Pad
Schnittstelle
USB
Steuerungen
X-Taste, D-Taste
Verschiedenes
Breite
14.4 cm
Tiefe
3.25 cm
Höhe
6.35 cm
Gewicht
145 g
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC, Nintendo Switch, Raspberry Pi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.