Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Bitdo Pro 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8761060
Hersteller:
     8Bitdo
Herst.-Nr.:
     6922621501701
EAN/GTIN:
     6922621501701
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Zubehör
USB Switch
wireless gamepad
8Bitdo Pro 2 - Game Pad - kabellos - Bluetooth - Schwarz - für PC, Nintendo Switch, Android, MAC, Raspberry Pi
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Sprechgarnituranschluss
Farbe
Schwarz
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden - Bluetooth
Produkttyp
Game Pad
Schnittstelle
USB-C
Steuerungen
Zwei analoge Sticks, A-Taste, B-Taste, D-Pad, X-Taste, Y-Taste, Trigger
Verschiedenes
Breite
15.36 cm
Tiefe
10.06 cm
Höhe
6.45 cm
Gewicht
228 g
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Kabel
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Android 4.0 oder höher, Apple MacOS X 10.10 oder höher, SteamOS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC, Nintendo Switch, Android, MAC, Raspberry Pi
Weitere Suchbegriffe: gamepad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.