Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-h1283XU-RP NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8768660
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H1283XU-RP-E2136-32G
EAN/GTIN:
     4711103081297
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das Betriebssystem "QTS hero" von QNAP kombiniert das App-basierte QTS mit einem 128-Bit ZFS-Dateisystem und bietet flexible Speicherverwaltung, umfassenden Datenschutz und optimierte Leistung für unternehmenskritische Anwendungen. QNAP bietet eine Sonderedition QNAP NAS mit einem vorinstallierten QTS hero Betriebssystem an. Profitieren Sie von leistungsstarker Hardware und Erweiterbarkeit mit modernster Speicherverwaltung, Datenschutz und optimierten Funktionen von QTS hero!
QNAP TS-h1283XU-RP - NAS-Server - 12 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60, RAID TP - RAM 32 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / 10Gbps SFP+ - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
56.2 cm
Höhe
8.83 cm
Gewicht
11.75 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 12 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / 10Gbps SFP+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Anti-Malware-Schutz, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, eingebaute Hardware-Transcodierung, Dateistation, Anschluss-Bündelung, RAID-Migration, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), SQL Server, Qsync, QuMagie, QmailAgent, QuWAN
Data Link Protocol
1GbE, 10GbE, 10 GigE optisch
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI, DHCP, SMB, DDNS, IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, 2 integrierte Lüfter, Secure Erase, Dual-Boot
Produktzertifizierungen
TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1, TLS v1.3
Mitgeliefertes Zubehör
48 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 36 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 2 Netzkabel
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel ¦ 2 x 10GBase-T-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
105.12 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
500 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, SUSE Linux 12.2, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, Oracle Solaris 10 oder später
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero h5.0.0 / QTS 5.0.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60, RAID TP
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type C ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 2 x Ethernet 10Gb - SFP+ ¦ 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 2 (frei) x DIMM 288-pin ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x4 ¦ 2 (gesamt)/ 0 (frei) x PCI Express 3.0 x4 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
32 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon E-2136 3.3 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.960,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.258,10*
€ 5.067,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.214,16*
€ 5.014,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.078,66*
€ 4.853,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.008,78*
€ 4.770,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.960,57*
€ 4.713,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-H1677XU-RP-3700X-32G
ab € 4.799,04*
Zubehör
QNAP
TS-H3088XU-RP-W1250-32G
ab € 5.320,56*
Zubehör
QNAP
TS-H3088XU-RP-W1270-64G
ab € 5.065,46*
Zubehör
QNAP
TS-H973AX-32G
ab € 1.071,87*
Zubehör
QNAP
TS-H973AX-8G
ab € 887,52*
Zubehör
QNAP
TVS-472XT-I3-4G
ab € 1.391,76*
Zubehör
QNAP
TVS-472XT-PT-4G
ab € 1.357,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.