Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-1477 Herst.-Nr.: PA03810-B101 EAN/GTIN: 4939761312175 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Weiterentwicklung der fi-8150 von Ricoh überzeugt mit hochmodernen Technologien, die auf die Herausforderungen der modernen Geschäftswelt zugeschnitten sind und Unternehmen eine nachhaltige Wertschöpfung ermöglichen. Unsere bahnbrechende Clear Image Capture Technologie besticht durch eine Bildqualität, welche existierende Lösungen übertrifft und branchenführende Ergebnisse in Sachen OCR-Genauigkeit garantiert. Der PaperStream IP Treiber optimiert die Ausgabedateien für schnellere und kostengünstigere Abläufe. Darüber hinaus erfasst die fi-8150 problemlos die unterschiedlichsten Dokumententypen - von 20 g/m² bis 465 g/m², Karten oder Broschüren mit einer Dicke von bis zu sieben Millimetern. Die Innovationen, welche die Grundlage unserer zuverlässigen Scanlösung bilden, basieren auf 32 neuen Patenten. So ist ein Produkt entstanden, auf das Sie sich heute und in Zukunft verlassen können. Dies garantieren unter anderem ein geringerer Stromverbrauch sowie die Automatic Separation Control, die stets den perfekten Einzug sicherstellt. Intelligent Sonic Paper Protection (ISoP) und die weltweit erste Image Monitoring Technologie sorgen für eine sichere Erfassung und den Schutz von Pässen, Broschüren oder Stapeln von Dokumenten unterschiedlicher Formate, selbst wenn darauf Etiketten oder Fotos angebracht wurden. Mit einem 100-Blatt-ADF und einer Duplex-Scangeschwindigkeit von 50 Seiten pro Minute sowie weiteren kleinen und großen Verbesserungen bietet die fi-8150 unvergleichliche Produktivität. Overscan Control und die verbesserte Multi-feed-Erkennung verhindern Unterbrechungen durch Fehleinzüge, Staus oder Schräglage - außerdem wird die Zeit für die Ablage nach dem Scannen ebenfalls reduziert. Da die verschiedenen Dokumententypen nicht in separaten Stapeln vorbereitet werden müssen, die Startzeit kurz ist, sowie die Scanner zentral fernüberwacht und verwaltet werden können, profitieren Anwender von einem unterbrechungsfreien Betrieb, maximaler Betriebszeit und einem unübertroffenen Benutzererlebnis. Das Ergebnis sind langfristige strategische Vorteile. Die Geschäftsanalytik wird durch die skalierbare, automatisierte Erfassung umfangreicherer und vielfältigerer Datensätze verbessert, was die fi-8150 zum perfekten Partner macht, um die digitale Transformation von frühen bis zu fortgeschrittenen Phasen zu unterstützen. Ricoh fi-8150 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 8000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp | Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1 | ![](/p.gif) | Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 355.6 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Erweiterter Austauschservice - Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag | Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 216 mm x 6096 mm | ![](/p.gif) | Dokumenten-Speicherkapazität | 100 Blätter | ![](/p.gif) | Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), Visitenkarte, Reisepass, Briefumschlag, Postkarte | ![](/p.gif) | Dokumentenzuführungstyp | Manuell, automatisch | ![](/p.gif) | Details zur unterstützten Dokumentengröße | Langes Dokument - bis zu 216 x 6096 mm ¦ ADF - bis zu 216 x 355.6 mm | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | ADF Papierrinne | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter | ![](/p.gif) | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | ![](/p.gif) | Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.2 Watt | ![](/p.gif) | Energierverbrauch Sleep | 2 Watt | ![](/p.gif) | Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 21 Watt | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream Capture, Error Recovery Guide, PaperStream NX Manager, PaperStream ClickScan | ![](/p.gif) | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows Server 2008 R2, Ubuntu, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 80% (nicht kondensierend) | Scanner | Produktzertifizierungen | TWAIN, ISIS | ![](/p.gif) | Kapazität | 8000 Scanvorgänge/Tag | ![](/p.gif) | Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi | ![](/p.gif) | Typ der Lampe/Lichtquelle | RGB-LED, 3-farbig | ![](/p.gif) | Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi | ![](/p.gif) | Eingabetyp | Farbe | ![](/p.gif) | Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 50 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 50 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 300 dpi | ![](/p.gif) | Automatisches Duplexing | Ja | ![](/p.gif) | Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | ![](/p.gif) | Graustufentiefe (extern) | 8 Bit (256 Graufstufen) | ![](/p.gif) | Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 50 Seiten/Min. | ![](/p.gif) | Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 50 Seiten/Min. | ![](/p.gif) | Scanner-Merkmale | Color Dropout, Image Emphasis, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, Dither, Advanced DTC, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection, Entrasterung, Vertical Line Reduction, Halbton-Entfernung | ![](/p.gif) | Scan Dateiformate | BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF, DOC, XLS, JPEG 2000 | ![](/p.gif) | Scansensor-Typ | Dual CIS | Abmessungen und Gewicht | Breite | 30 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 17 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 16.3 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 4 kg | Umweltschutzstandards | ENERGY STAR zertifiziert | Ja | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 - Type B ¦ Gigabit LAN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 445,26* | € 475,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 445,65* | € 475,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 447,66* | € 480,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 452,66* | € 483,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,50* | ab € 451,15* | € 484,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|