Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2218-PA03810601 Herst.-Nr.: PA03810-B601 EAN/GTIN: 4939761312328 |
| | |
|
| | |
| Fujitsu Dokumentenscanner Arbeitsplatz-Scanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF Flachbett fi-8250 Die Weiterentwicklung der Fujitsu fi-8000 Series setzt neue Maßstäbe für das Business-Scannen, indem sie die Herausforderungen von heute bewältigt und einen langfristigen strategischen Vorteil für Unternehmen bietet, die sich auf die Zukunft der Arbeit einstellen. Mit bahnbrechender optischer Technologie und einer Vielzahl innovativer neuer Patente unterstützt die Fujitsu fi-8000 Series digitale Transformation mit branchenführender Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit – aufbauend auf Technologie, der Sie vertrauen können. FUJITSU fi-8000 Series - Höchster Durchsatz: 90 Seiten pro Minute, 100-Blatt-ADF (Automatic Document Feeder), optimierte Benutzerfreundlichkeit
- Vielseitige Dokumentenerfassung:Verarbeitet mühelos gemischte Stapel von 20 g/m² bis 465 g/ m². Auch Pässe, Karten und Broschüren mit einer Dicke von bis zu 7 mm
- Bahnbrechende optische Technologie: Branchenführende OCR-Genauigkeit, geringerer Stromverbrauch, schnellere und kostengünstigere Dateispeicherung bzw. -zugriff
- Unübertroffene Zuverlässigkeit: Anpassbare Zuführungsmechanismen und Papierschutz, erhöhte Effizienz
Scanner - Scannertyp: Automatischer Dokumenteneinzug(ADF) / Flachbett, Duplex ARBEITSGRUPPEN-Scanner
- Scan-Farbmodi: Farbe, Graustufen, Schwarzweiß / Automatische Erkennung (Farbe/Graustufen/Schwarzweiß)
- Optische Auflösung: 600dpi
- ADF-Kapazität: 100 x A4 80 g/m² / 100 x Letter 20 lb
- Scannergeschwindigkeit (A4 Hochformat): Simplex 50 Seiten/Min. - Duplex 100 Bilder/Min.
Unterstützte Medien - Standardgrößen: A4, A5, A6, B5, B6, Visitenkarte, Postkarte, Letter, Legal und benutzerdefinierte Größen
- Karte Scannen: Karte mit der in ISO7810 angegebenen Größe (85,6 x 53,98 mm) und einer maximalen Dicke von 1,4 mm
- Papiergewicht: 20-465 g/m²
- Benutzderdefinierte Größen:
- Minimum: 48 x 50 mm (1,9 x 2,0“)
- Maximum: 216 x 355,6 mm (8,5 x 14“)
- A4, Hochformat (210 x 297 mm), Legal (8,5 x 14“)
- Maximale Papiereinzugsbreite: 240 mm (9,5“)
Spezielle Medientypen - Scannen von Reisepässen: Trägerfolie erforderlich (ISO/IEC 7810 ID-3-konformer Reisepass mit einer Dicke von 7 mm oder weniger wenn aufgeklappt, einschließlich Trägerfolie)
Erweiterung / Konnektivität - Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1/3.0/2.0/1.1 (Steckertyp Standard-B)
- Ethernet-Spezifikation: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Umweltschutzstandards - ENERGY STAR-qualifiziert: Ja
- RoHs-zertifiziert: Ja
Stromversorgung - Stromversorgungsgerät: Externer Stromadapter
- Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 100-240 V AC ±10 % (50/60 Hz)
- Stromverbrauch im Betrieb: 21 Watt (17W Eco-Modus)
- Energierverbrauch Standby: 0.2 Watt
- Energierverbrauch Sleep: 1.4 Watt
Abmessungen und Gewicht - Breite: 57.7 cm
- Tiefe: 23.4 cm
- Höhe: 30.0 cm
- Gewicht: 8.8 kg
Software - Software inbegriffen: PaperStream Capture / PaperStream ClickScan / PaperStream NX Manager (als Download verfügbar) Software Operation Panel / Error Recovery Guide / Scanner Central Admin / fi Series Online Update / ABBYY FineReader for ScanSnap (als Download verfügbar)
Paperstream Softwarepaket - PaperStream IP: Ein Treiber, der Bilddateien bereinigt und optimiert, damit sie schneller sowie kostengünstiger abgerufen und gespeichert werden können.
- PaperStream Capture: Optimiert und automatisiert die Erfassung in Arbeitsabläufen.
- PaperStream ClickScan: Ad-hoc-Scannen mit einer einzigen Berührung.
- Zentrale Verwaltung: Skalierbare Echtzeit- und Fernverwaltung von bis zu 1000 Geräten.
- PaperStream IP Net: Für flexible, anpassbare Erfassungsarchitekturen.
- PaperStream NX Manager: Für zentralisierte, serverbasierte Erfassung.
1 Jahr Standard-Garantie - Austauschservice - Nächster Arbeitstag. Gültig für 1 Jahr ab Kaufdatum des Scanners. Umfasst den Ersatz des defekten Produkts und die Kosten für den Hin- und Rückversand. Im Preis eines neuen Scannerprodukts inbegriffen.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2218 | | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 988,32* | € 1.056,40* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 995,52* | € 1.069,26* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 996,17* | € 1.072,52* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.051,62* | € 1.133,12* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.061,42* | € 1.135,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2218 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2218 | | Versand: Lager 2218 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | | ab € 130,00* | € 9,50* | | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|