Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2218-PA03810601 Herst.-Nr.: PA03810-B601 EAN/GTIN: 4939761312328 |
| |
|
| | |
| Die Weiterentwicklung der Ricoh fi-8000 Series setzt neue Maßstäbe für das Business-Scannen, indem sie die Herausforderungen von heute bewältigt und einen langfristigen strategischen Vorteil für Unternehmen bietet, die sich auf die Zukunft der Arbeit einstellen. Mit bahnbrechender optischer Technologie und einer Vielzahl innovativer neuer Patente unterstützt die Ricoh fi-8000 Series digitale Transformation mit branchenführender Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit - aufbauend auf Technologie, der Sie vertrauen können. Ricoh fi-8250 - Dokumentenscanner - Flachbett: CCD / ADF: Dual CIS - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 8000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät | | Schnittstellentyp | Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1 | | Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 355.6 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Erweiterter Austauschservice - Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag | Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 216 mm x 6096 mm | | Dokumenten-Speicherkapazität | 100 Blätter | | Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), Visitenkarte, Reisepass, Briefumschlag, Postkarte | | Dokumentenzuführungstyp | Manuell, automatisch | | Details zur unterstützten Dokumentengröße | Langes Dokument - bis zu 216 x 6096 mm ¦ ADF - bis zu 216 x 355.6 mm | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | | Zubehör im Lieferumfang | ADF Papierrinne | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | | Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.2 Watt | | Energierverbrauch Sleep | 2 Watt | | Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 21 Watt | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream Capture, Error Recovery Guide, PaperStream NX Manager, PaperStream ClickScan | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows Server 2008 R2, Ubuntu, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 80% (nicht kondensierend) | Scanner | Produktzertifizierungen | TWAIN, ISIS | | Kapazität | 8000 Scanvorgänge/Tag | | Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi | | Typ der Lampe/Lichtquelle | Flachbett: weiße LED / ADF: Dual RGB LED | | Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi | | Eingabetyp | Farbe | | Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 50 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 50 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 300 dpi ¦ 1.7 Sek./Scan - Hochformat Flachbett - 200 dpi ¦ 1.7 Sek./Scan - Hochformat Flachbett - 300 dpi | | Automatisches Duplexing | Ja | | Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | Graustufentiefe (extern) | 8 Bit (256 Graufstufen) | | Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 50 Seiten/Min. | | Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 50 Seiten/Min. | | Scanner-Merkmale | Color Dropout, Image Emphasis, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, Dither, Advanced DTC, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection, Entrasterung, Vertical Line Reduction, Halbton-Entfernung | | Scan Dateiformate | BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF, DOC, XLS, JPEG 2000 | | Scansensor-Typ | Flachbett: CCD / ADF: Dual CIS | Abmessungen und Gewicht | Breite | 30 cm | | Tiefe | 57.7 cm | | Höhe | 23.4 cm | | Gewicht | 8.8 kg | Umweltschutzstandards | ENERGY STAR zertifiziert | Ja | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 - Type B ¦ Gigabit LAN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2218 | | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 975,12* | € 1.000,25* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 980,24* | € 1.005,20* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 1.012,74* | € 1.040,20* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.050,93* | € 1.076,24* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.052,41* | € 1.079,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2218 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2218 | | Versand: Lager 2218 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | | ab € 130,00* | € 9,50* | | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|