Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Dokumentenscanner Arbeitsplatz-Scanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF fi-8150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Dokumentenscanner Arbeitsplatz-Scanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF fi-8150 Bild 1
Fujitsu Dokumentenscanner Arbeitsplatz-Scanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF fi-8150 Bild 1
Fujitsu Dokumentenscanner Arbeitsplatz-Scanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF fi-8150 Bild 2
Fujitsu Dokumentenscanner Arbeitsplatz-Scanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF fi-8150 Bild 3
Fujitsu Dokumentenscanner Arbeitsplatz-Scanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF fi-8150 Bild 4
Artikel-Nr.:
     1627-2201866
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03810-B101
EAN/GTIN:
     4939761312151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Fujitsu Dokumentenscanner Arbeitsplatz-Scanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF fi-8150

Die Weiterentwicklung der Fujitsu fi-8000 Series setzt neue Maßstäbe für das Business-Scannen, indem sie die Herausforderungen von heute bewältigt und einen langfristigen strategischen Vorteil für Unternehmen bietet, die sich auf die Zukunft der Arbeit einstellen. Mit bahnbrechender optischer Technologie und einer Vielzahl innovativer neuer Patente unterstützt die Fujitsu fi-8000 Series digitale Transformation mit branchenführender Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit – aufbauend auf Technologie, der Sie vertrauen können.

FUJITSU fi-8000 Series

  • Höchster Durchsatz: 90 Seiten pro Minute, 100-Blatt-ADF (Automatic Document Feeder), optimierte Benutzerfreundlichkeit
  • Vielseitige Dokumentenerfassung:Verarbeitet mühelos gemischte Stapel von 20 g/m² bis 465 g/ m². Auch Pässe, Karten und Broschüren mit einer Dicke von bis zu 7 mm
  • Bahnbrechende optische Technologie: Branchenführende OCR-Genauigkeit, geringerer Stromverbrauch, schnellere und kostengünstigere Dateispeicherung bzw. -zugriff
  • Unübertroffene Zuverlässigkeit: Anpassbare Zuführungsmechanismen und Papierschutz, erhöhte Effizienz

Scanner

  • Scannertyp: Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) / Manueller Einzugsmodus, Duplex ARBEITSGRUPPEN-Scanner
  • Scan-Farbmodi: Farbe, Graustufen, Schwarzweiß / Automatische Erkennung (Farbe/Graustufen/Schwarzweiß)
  • Optische Auflösung: 600dpi
  • ADF-Kapazität: 100 x A4 80 g/m² / 100 x Letter 20 lb
  • Scannergeschwindigkeit (A4 Hochformat): Simplex 50 Seiten/Min. - Duplex 100 Bilder/Min.

Unterstützte Medien

  • Standardgrößen: A4, A5, A6, B5, B6, Visitenkarte, Postkarte, Letter, Legal und benutzerdefinierte Größen
  • Karte Scannen: Karte mit der in ISO7810 angegebenen Größe (85,6 x 53,98 mm) und einer maximalen Dicke von 1,4 mm
  • Papiergewicht: 20-465 g/m²
  • Benutzderdefinierte Größen:
    • Minimum: 48 x 50 mm (1,9 x 2,0“)
    • Maximum: 216 x 355,6 mm (8,5 x 14“)
    • A4, Hochformat (210 x 297 mm), Legal (8,5 x 14“)
    • Maximale Papiereinzugsbreite: 240 mm (9,5“)

Spezielle Medientypen

  • Scannen von Reisepässen: Trägerfolie erforderlich (ISO/IEC 7810 ID-3-konformer Reisepass mit einer Dicke von 7 mm oder weniger wenn aufgeklappt, einschließlich Trägerfolie)

Erweiterung / Konnektivität

  • Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1/3.0/2.0/1.1 (Steckertyp Standard-B)
  • Ethernet-Spezifikation: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Umweltschutzstandards

  • ENERGY STAR-qualifiziert: Ja
  • RoHs-zertifiziert: Ja

Stromversorgung

  • Stromversorgungsgerät: Externer Stromadapter
  • Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 100-240 V AC ±10 % (50/60 Hz)
  • Stromverbrauch im Betrieb: 21 Watt (17W Eco-Modus)
  • Energierverbrauch Standby: 0.2 Watt
  • Energierverbrauch Sleep: 1.4 Watt

Abmessungen und Gewicht

  • Breite: 17.0 cm
  • Tiefe: 16.3 cm
  • Höhe: 30.0 cm
  • Gewicht: 4 kg

Software

  • Software inbegriffen: PaperStream Capture / PaperStream ClickScan / PaperStream NX Manager (als Download verfügbar) Software Operation Panel / Error Recovery Guide / Scanner Central Admin / fi Series Online Update / ABBYY FineReader for ScanSnap (als Download verfügbar)

Paperstream Softwarepaket

  • PaperStream IP: Ein Treiber, der Bilddateien bereinigt und optimiert, damit sie schneller sowie kostengünstiger abgerufen und gespeichert werden können.
  • PaperStream Capture: Optimiert und automatisiert die Erfassung in Arbeitsabläufen.
  • PaperStream ClickScan: Ad-hoc-Scannen mit einer einzigen Berührung.
  • Zentrale Verwaltung: Skalierbare Echtzeit- und Fernverwaltung von bis zu 1000 Geräten.
  • PaperStream IP Net: Für flexible, anpassbare Erfassungsarchitekturen.
  • PaperStream NX Manager: Für zentralisierte, serverbasierte Erfassung.

1 Jahr Standard-Garantie

  • Austauschservice - Nächster Arbeitstag. Gültig für 1 Jahr ab Kaufdatum des Scanners. Umfasst den Ersatz des defekten Produkts und die Kosten für den Hin- und Rückversand. Im Preis eines neuen Scannerprodukts inbegriffen.
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 442,91*
€ 475,00*
1 Tag
11
pro Stück
€ 9,50*
ab € 444,65*
€ 476,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 455,32*
€ 485,97*
3 Tage
18
pro Stück
€ 1,00*
ab € 460,85*
€ 491,57*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 466,10*
€ 498,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,00*
€ 565,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,56*
€ 550,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,76*
€ 547,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,91*
€ 527,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B001
ab € 1.070,82*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B501
ab € 1.582,39*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B051
ab € 601,24*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B601
ab € 982,31*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B551
ab € 1.092,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.