Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP Gaming Faceoff Deluxe+ Audio Wired Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8772866
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     500-134-EU-C6LI-1
EAN/GTIN:
     0708056068288
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Zubehör
USB Switch
Hören. Spielen. Chatten. Die 3,5-mm-Audiobuchse des Faceoff Deluxe+ Audio Wired Controller unterstützt In-Game-Audio für alle Spiele und USB-Chat für kompatible Titel. Passen Sie Ihr Gameplay mit den beiden programmierbaren Rückentasten im Paddle-Stil an, und tauschen Sie verschiedene Faceoff Faceplates mit dem einzigartigen austauschbaren Design aus.
PDP Gaming Faceoff Deluxe+ Audio Wired Controller - Game Pad - kabelgebunden - Hyrule Hero Link - für Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, eingebauter Audio-Stecker, abnehmbare Bedienblende
Farbe
Hyrule Hero Link
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produkttyp
Game Pad
Schnittstelle
USB
Steuerungen
Zwei analoge Sticks, A-Taste, B-Taste, D-Pad, L-Taste, R-Taste, Minus-Taste, Plus-Taste, Home-Taste, X-Taste, Y-Taste, ZL-Taste, ZR-Taste, Ansichtstaste, Funktionstaste
Verschiedenes
Kabellänge
3.05 m
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel (3,05 m)
Sicherheitshinweise
Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren, Erstickungsgefahr - Keinteile
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED
Weitere Suchbegriffe: gamepad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.