Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E2223HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8773762
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-E2223HV
EAN/GTIN:
     5397184656839
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dieser 54,6 cm (21,5)-FHD-Monitor mit weitem Betrachtungswinkel, VGA-Konnektivität und einem umweltbewussten Design bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Dell E2223HV - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.45" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 8 ms - VGA - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.9 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche
54.48 cm (21.45")
Besonderheiten
Breiter Betrachtungswinkel
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
12 ms (normal), 8 ms (schnell)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
50.426 cm x 17.1 cm x 38.417 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Ppi
103
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - VGA-zu-VGA
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Schraubenabdeckung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
19 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
12.1 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
VGA
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 50.42 cm - Tiefe: 17.1 cm - Höhe: 38.417 cm - Gewicht: 2.9 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 50.426 cm - Tiefe: 4.964 cm - Höhe: 29.538 cm - Gewicht: 2.26 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.01 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
498 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
119
PAIA Version
1.3.0
Verwendung (kg CO2e)
136
Herstellung (kg CO2e)
326
Logistik (kg CO2e)
35
EOL (kg CO2e)
2
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
362
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 15,08*
Zubehör
Dell
ML1_3AE3PAE
ab € 14,32*
Zubehör
Dell
ML1_3AE5AE
ab € 18,82*
Zubehör
Dell
ML1_3AE5PAE
ab € 43,18*
Zubehör
Dell
DAUBNBC084
ab € 17,06*
Zubehör
Dell
DELL-MFS22
ab € 74,31*
Zubehör
Dell
DELL-MDA20
ab € 184,37*
Zubehör
Dell
DELL-CFS22
ab € 79,85*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 75,52*
Zubehör
Dell
DELL-MDS19
ab € 139,53*
Zubehör
Dell
WB3023-DEMEA
ab € 51,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 120,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.