Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Bitdo Pro 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8777326
Hersteller:
     8Bitdo
Herst.-Nr.:
     6922621501817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Zubehör
USB Switch
gamepad
8Bitdo Pro 2 - G Classic Edition - Game Pad - kabelgebunden - für PC, Nintendo Switch
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Sprechgarnituranschluss
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produkttyp
Game Pad
Schnittstelle
USB
Steuerungen
Zwei analoge Sticks, A-Taste, B-Taste, D-Pad, X-Taste, Y-Taste, Trigger
Verschiedenes
Breite
15.36 cm
Tiefe
10.06 cm
Höhe
6.45 cm
Gewicht
268 g
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC, Nintendo Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.