Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta DigitDia evolution


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8778789
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     65800
EAN/GTIN:
     4005039658006
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner reflecta
dia scanner
Reflecta DigitDia evolution - Filmscanner (35 mm) - CMOS - 35 mm-Film - 4608 dpi x 3072 dpi - automatischer Dokumenteneinzug (50 Dias) - HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
HDMI
Max. unterstützte Dokumentgröße
Film 135 (35 mm)
Speicher
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte, SDXC Memory Card
Medienhandhabung
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Dias
Unterstützter Dokumenttyp
Diapositive
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
Folie / Film - bis zu Film 135 (35 mm)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
LKM, Universal (DIN 108), CS
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungsbürste
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Scanner
Optische Auflösung
4608 dpi x 3072 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Scangeschwindigkeit
5 Sek./Scan
Interpolierte Auflösung
5760 dpi x 3840 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
5 Sek./Scan - Folie / Film - automatic
Scanner-Merkmale
Automatische Belichtungssteuerung, automatische Farbkorrektur, manuelle Farbkorrektur, manuelle Belichtungskorrektur, 7" LCD screen, 15.3MP color sensor, up to 3.2mm thick media support
Scan Dateiformate
JPEG
Scansensor-Typ
CMOS
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.3 cm
Tiefe
24.5 cm
Höhe
14.1 cm
Gewicht
1.65 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
HDMI - Type A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.771,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.942,67*
€ 2.311,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.934,60*
€ 2.302,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.868,74*
€ 2.223,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,81*
€ 2.170,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.771,38*
€ 2.107,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.