| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8781032 Herst.-Nr.: 60902 EAN/GTIN: 4250078172352 |
| |
|
| | |
| ICY BOX IB-AC6251-6 - Schutzhüllen-Kit für Festplatte - Kapazität: 6 x 2.5" HDD/SSD - Grau, weiß, Blau, Rot, grün, orange Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Grau, weiß, Blau, Rot, grün, orange | | Produkttyp | Schutzhüllen-Kit für Festplatte | | Kapazität | 6 x 2.5" HDD/SSD | | Produktmaterial | Kunststoff | | Packungsinhalt | Weiße Schutzhülle für 2,5" Festplatte, graue Schutzhülle für 2,5" Festplatte, grüne Schutzhülle für 2,5" Festplatte, blaue Schutzhülle für 2,5" Festplatte, rote Schutzhülle für 2,5" Festplatte, orangefarbene Schutzhülle für 2,5" Festplatte | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Bis zu 1,25 cm Laufwerkhöhe | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 8.5 cm | | Transporttiefe | 10.5 cm | | Transporthöhe | 11 cm | | Transportgewicht | 250 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |