| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8783492 Herst.-Nr.: 345-BDYP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres Dell-Systems mit einer Dell SSD. Sie können große Datenmengen auf dem Laufwerk speichern. Dell - Kunden-Kit - SSD - Read Intensive - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge T150 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 960 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkklasse | Read Intensive | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge T150 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, dell internes solid state drive 2.5" 960 gb, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |