Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur PRO²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8799750
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAP2-256-2000-C-X
EAN/GTIN:
     5060220252073
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die diskAshur PRO² USB 3.2 ist ein PIN-authentifiziertes, FIPS-zertifiziertes, AES-XTS 256-Bit-Hardware-verschlüsseltes tragbares Laufwerk, das Daten sicher nach militärischen Standards verschlüsselt, speichert und schützt. Der diskAshur PRO² wurde nach den höchsten staatlichen Akkreditierungen (FIPS 140-2 Level 3, NCSC CPA, NLNCSA BSPA und NATO Restricted) zertifiziert und hilft Ihnen, wertvolle und sensible Daten zu schützen, um die Einhaltung strenger Datenschutz- und Vertraulichkeitsvorschriften und -richtlinien wie DSGVO, HIPAA, SOX, CCPA und mehr sicherzustellen.
iStorage diskAshur PRO² - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 - FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit SHA, 256-bit AES-XTS - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
84 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
225 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Wear Resistant Keypad, Brute Force Hack Defence Mechanism, staatlich zertifiziert, betriebssystem- & plattformunabhängig
Schnittstelle
USB 3.1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit SHA, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Kabel - integriert
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Interner Datendurchsatz
148 MBps (lesen)/ 140 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS, HP Smart Zero Client Service
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,91*
€ 389,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,79*
€ 385,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,96*
€ 384,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,48*
€ 380,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 86,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 71,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 65,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,95*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,63*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 173,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 69,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 68,80*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 71,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 58,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 115,23*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.