| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8799751 Herst.-Nr.: IS-DAP2-256-3000-C-X EAN/GTIN: 5060220252080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die diskAshur PRO² USB 3.2 ist ein PIN-authentifiziertes, FIPS-zertifiziertes, AES-XTS 256-Bit-Hardware-verschlüsseltes tragbares Laufwerk, das Daten sicher nach militärischen Standards verschlüsselt, speichert und schützt. Der diskAshur PRO² wurde nach den höchsten staatlichen Akkreditierungen (FIPS 140-2 Level 3, NCSC CPA, NLNCSA BSPA und NATO Restricted) zertifiziert und hilft Ihnen, wertvolle und sensible Daten zu schützen, um die Einhaltung strenger Datenschutz- und Vertraulichkeitsvorschriften und -richtlinien wie DSGVO, HIPAA, SOX, CCPA und mehr sicherzustellen. iStorage diskAshur PRO² - Festplatte - verschlüsselt - 3 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 - FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit SHA, 256-bit AES-XTS - TAA-konform Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 84 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 124 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 28 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 331 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | ![](/p.gif) | Kapazität | 3 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Wear Resistant Keypad, Brute Force Hack Defence Mechanism, staatlich zertifiziert, betriebssystem- & plattformunabhängig | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB 3.1 | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | ![](/p.gif) | Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit SHA, 256-bit AES-XTS | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.1 Kabel - integriert | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | FCC, RoHS, WEEE | ![](/p.gif) | TAA-kompatibel | Ja | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | Interner Datendurchsatz | 148 MBps (lesen)/ 140 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.1 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS, HP Smart Zero Client Service |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |